| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C91364 Herst.-Nr.: 076061 EAN/GTIN: 4007841076061 |
| |
|
| | |
| Passende Klebedüse für Heißklebepistole 3002 GLUEMATIK. Lieferumfang: 1x Klebedüse Standard 2.0 mm Hinweise: Lieferung erfolgt ohne Heißklebepistole. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Steinel Gluematik 3002 + 82 62 76 und 82 62 90 | Ausführung: | Klebedüse standard Ø 2,0 mm | Produkt-Art: | Klebedüse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,54* | € 7,93* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 7,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 8,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,74* | € 8,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,86* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|