Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 33189035 5er-Sets Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 150mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91493
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33189035
EAN/GTIN:
     4007140075802
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
Sägeblätter für AEG/Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Metabo, Milford, Rems & Roller, Rockwell, Ryobi, Skil, Rothenberger.
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
150 mm
Ausführung:
Für Holz, Gips, Rigipsplatten von 8 - 100 mm, Eternit, Kunststoffe
Anzahl Zähne:
4.2
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter ruko, 04007140075802, RUKO, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,79*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,58*
€ 10,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 10,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.