Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C915072 Herst.-Nr.: 71293 EAN/GTIN: 4008789712936 |
| |
|
| | |
| Mit dem solarbetriebenen Geländewagen sind auch Einsätze in der Savanne kein Problem für Tierarzt Jamie Palmer und er kann dem verletzten Löwen schnell helfen. Durch sanftes Reiben verschwindet die Verletzung des Raubtiers. Im neuen, abnehmbaren Dachaufsatz mit Zelt ist genug Platz für zwei Figuren zum Übernachten. Lieferumfang: Figuren: 1 Frau, 1 Mann Tiere: 1 Löwe, 1 Löwenbaby Zubehör: 2 Hüte, 2 Handschuhe, 1 Box, 1 Medizinset, 1 Stetoskop,1 Liege, 1 Axt, 1 Funkgerät, 1 Schaufel, 1 Taschenlampe, 1 Baum, 1 Lagerfeuer, 1 Koffer, 1 Tasse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit dem Geländewagen bei den Löwen | Altersklasse: | 4 - 10 Jahre | Produkt-Art: | Playmobil® Wiltopia | Warnhinweise:: | Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckba |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,10* | € 47,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,60* | € 49,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,36* | € 49,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,89* | € 77,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|