Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Tri-Wing-Bit 4 Chrom-Vanadium Stahl gehärtet, zähhart C 6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91517
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22607
EAN/GTIN:
     4010995226077
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Torsions-Bit (TriWing)
Anwendung: TRI-WING® Schrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Form:
C 6,3
Material-Eigenschaft:
gehärtet + zähhart
Abtrieb:
Tri-Wing
Größe:
4
Normen:
DIN 3126-6, ISO 1173
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Besonderheiten:
Torsionszone
Produkt-Art:
Tri-Wing-Bit
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, torsions-bit (triwing®), Wiha, Schrauberbit Tri-Wing, Schrauberbits Tri-Wing
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,23*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,74*
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,68*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,85*
1
€ 3,50*
ab € 22,04*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
22608
ab € 3,91*
Zubehör
Wiha
22606
ab € 3,92*
Zubehör
Wiha
22604
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.