Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 330028741 LED EEK G (A - G) E14 Kerzenform 2W Warmweiß (Ø x H) 35mm x 98mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C917662
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     330028741
EAN/GTIN:
     4000870001851
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Die warmweiße Kerzenlampe mit einer Leistung von 2 Watt und einer schmalen Bauform wurden extra für den Einsatz in den Plug & Shine Laternen und Plug & Shine Poller entwickelt.
Features:
Leistung= 2 W
Lichtstrom Gesamt= 160 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED Kerze Filament E14 DC 24V 160lm 2W 3000K dimmbar Klar + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
98 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
weiß
Bauform:
Kerzenform
Durchmesser:
35 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
160 lm
Bemessungs-Leistung:
2 W
Leistungsfaktor:
1
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
160 lm
Betriebsspannung:
24 V
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
160 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
klar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 3,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,28*
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 5,29*
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.