Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 3228013 Stichsägeblätter 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91997
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3228013
EAN/GTIN:
     4007140059260
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
100 mm
Ausführung:
Standard-Sägeblatt geschrägt
Material (Details):
HSS
Zahnteilung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, 04007140059260, 04007140075048, RUKO, sägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 10,90*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,91*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 13,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.