Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GKT 55 GCE Tauchsäge Schnitttiefe max. (90°) 57mm inkl. Koffer 1400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92441
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601675001
EAN/GTIN:
     3165140607759
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Leistung trifft Präzision. Dank des Leistungsstarken Motors und der Drehzahlvorwahl für ideale Schnittgeschwindigkeit erhalten Sie ein optimales Sägeergebnis in den unterschiedlichsten Materialien. Die GKT 55 GCE ist kompatibel mit allen gängigen Führungssschienen.
Features:
Leistungsstarker 1400 W Motor
Drehzahlvorwahl
Intuitiver Sägeblattwechselmechanismus
Lieferumfang:
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood · L-Boxx.
Weitere Informationen:
Leistung:
1400 W
Länge:
310 mm
Gewicht:
4.7 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Durchmesser:
165 mm
Schnitttiefe max. (90°):
57 mm
Schnitttiefe max. (45°):
42 mm
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Leerlaufdrehzahl:
3600 - 6250 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Tauchsäge
Weitere Suchbegriffe: Tauchkreissäge, Tauchsäge, handkreissäge bosch, handkreissäge, 03165140607759, 03165140607780, Bosch Professional
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 424,93*
€ 468,81*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 425,54*
€ 468,82*
€ 4,90*
ab € 424,76*
€ 469,12*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 430,86*
€ 476,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 481,39*
€ 525,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,99*
€ 615,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,83*
€ 597,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,20*
€ 588,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644536
ab € 29,17*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,94*
Sonstiges
Bosch
2608644499
ab € 20,68*
Sonstiges
Bosch
2608644500
ab € 23,83*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,15*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,72*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 32,67*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,44*
Sonstiges
Bosch
2608644126
ab € 27,08*
Sonstiges
Bosch
2608644008
ab € 19,50*
Sonstiges
Bosch
2608644009
ab € 22,82*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,30*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 40,81*
Sonstiges
Bosch
2608837755
ab € 20,58*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.