Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff Sortimentskoffer-Einsatz (L x B x H) 162 x 108 x 45mm Anzahl Fächer: 1 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92476
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     622400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Einsatz Sortimentskoffer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
162 mm
Farbe:
grün
Breite:
108 mm
Typ:
622400
Fächer (B x H x T):
162 x 45 x 108 mm
Fächer:
1
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,1184*
€ 1,5684*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,83*
5 Tage
620
25
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,91*
1 Tag
200
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
252800
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.