Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga EN2060-10-F Entstörfilter 10A (L x B x H) 86 x 52 x 29mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C925262
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     EN2060-10-F
EAN/GTIN:
     5901720138729
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
86 mm
Breite:
52 mm
Polzahl:
2polig
Herst.-Teilenr.:
EN2060-10-F
Typ:
EN2060-10-F
Temperaturbereich:
-25 - 100 °C
Montageart:
Chassis
Nennstrom:
10 A
Material:
Metall
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Akyga, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 38,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,73*
€ 38,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.