Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek LCR-8210A LCR Messbrücke digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C925782
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01CR8210A0GT
EAN/GTIN:
     4713008678497
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät
Der Hochfrequenz-LCR-Tester ~ LCR-8200 (A) von GW Instek, der zwei Serien, LCR-8200A und LCR-8200, umfasst, hat zehn Modelle und die maximale Testfrequenz beträgt bis zu 50 MHz. Die gesamte Serie verfügt über ein 7-Zoll-Farbdisplay und bietet eine hohe Messgenauigkeit (0,08 %). Die Messergebnisse können je nach gewähltem Messmodus numerisch oder grafisch dargestellt werden, so dass der Benutzer die Eigenschaften des Prüflings optimal interpretieren kann. Gleichzeitig ermöglicht eine breite Palette von Standardschnittstellen wie USB-Gerät / RS-232C / Handler und GPIB dem Benutzer, das Gerät über die vertrauteste Schnittstelle zu steuern, ohne sich Gedanken über zusätzliche Hardware-Investitionskosten zu machen. Darüber hinaus bietet die Serie auch eine USB-Speicherfunktion bei Betrieb im Grafikmodus. Die gemessenen Kennlinien und Werte des Prüflings werden zur späteren Analyse gespeichert. Die vielfältigen Funktionen des LCR-8200 (A) helfen den Anwendern, die Prüfanforderungen für passive Komponenten in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion problemlos zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Länge:
335 mm
Breite:
346 mm
Gewicht:
3.3 kg
Typ:
LCR-8210A
Messfrequenz:
10 Hz - 10 MHz
Anzeige:
digital
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Schnittstellen:
USB + GPIB + LAN + RS-232 + USB-Host
Grund-Genauigkeit ± %:
0.08 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, LCR-8210A, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.984,09*
€ 15.076,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 16.963,32*
€ 17.561,18*
€ 6,90*
ab € 17.537,24*
€ 17.609,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.561,18*
€ 20.897,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.505,72*
€ 20.831,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17.330,11*
€ 20.622,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.138,19*
€ 20.394,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.963,32*
€ 20.186,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-05
ab € 150,82*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL234001
ab € 8,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,58*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 7,83*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 125,21*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR06B01
ab € 99,26*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR07.
ab € 71,33*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR05A01
ab € 955,21*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR10A01
ab € 1.807,47*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR12001
ab € 301,51*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR15A01
ab € 999,56*
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-8110G201
ab € 1.058,61*
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-15
ab € 191,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.