| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93356 Herst.-Nr.: 40305 EAN/GTIN: 4026558403052 |
| |
|
| | |
| Anwendung 1. Beschädigtes Gewinde mit dem Spiralbohrer aufbohren 2. Mit dem Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden 3. Die passenden Gewindeeinsätze in Gewinderichtung mit dem Eindrehwerkzeug eindrehen 4. Das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen Nach Beendigung der Arbeitsvorgänge ist durch die engen Toleranzen sowie die Formung der Gewindeeinsätze ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde. Features: Einfache und schnelle Montage Hochbelastbar und verschleißfrei Korrosions- und temperaturbeständig Lieferumfang: 1 Spiralbohrer · 1 Gewindebohrer · 1 Einbauwerkzeug · 1 Zapfenbrecher · 20 Gewindeeinsätze Höhe = 1,5 x Ø Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | M5 | Mengenangaben: | 19teilig | Gewinde-Maß: | M5 | Material: | HSS | Produkt-Art: | Gewindereparatursatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exact, Gewindereparatur, gewindereparatur-set |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,14* | € 24,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,98* | € 24,56* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,74* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|