Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 116941 Frässtift Hartmetall Kugel 6mm Länge 56mm Schaftdurchmesser 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93533
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116941
EAN/GTIN:
     4007140090881
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeiten und Flächenbearbeiten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Kugel
Länge:
56 mm
Kugel-Ø:
6 mm
Material:
Hartmetall
Schaft-Ø:
6 mm
Produkt-Art:
Frässtift
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, ruko frässtift, fräsmesser, 04007140090881, RUKO
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,96*
€ 11,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 12,70*
1
€ 7,95*
ab € 8,68*
€ 12,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.