Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93720 Herst.-Nr.: 0 601 858 001 EAN/GTIN: 3165140415774 |
| |
|
| | |
| Für praktisch jede Sägeaufgabe bestens ausgerüstet: Stichsägeblatt-Set für optimale Arbeitsergebnisse in Holz, Metall und Kunststoff. 8 leistungsstarke, perfekt auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmte Sägeblätter.Hohe Sägeleistung und lange Lebensdauer durch perfekte Materialauswahl und optimale Zahngeometrie.Qualitätsprodukt, Made in Switzerland. Für Stichsägen aller Elektrowerkzeugmarken mit U-Schaftaufnahme (Universalschaftaufnahme) geeignet. Lieferumfang: 2 x HSS Standard-Sägeblatt gewellt, gefräst für dünne Bleche (1-3 mm), L: 62 mm, Zahnteilung: 1,1-1,5 mm · 2 x HCS Standard-Sägeblatt gewellt gefräst für Sperrholz, Weichholz, Platten (2-15 mm), speziell für Kurvenschnitt, L: 52 mm, Zahnteilung: 2 mm · HCS Standard-Sägeblatt geschrägt, gefräst für Sperrholz, Weichholz, Platten (5-65 mm), L: 74 mm, Zahnteilung: 4 mm · HCS Sägeblatt freiwinkel-, zähnegeschliffen, für GFK/Epoxy, Weichholz, Platten (3-30 mm), für sauberen Schnitt, L: 82 mm, Zahnteilung: 2,7 mm · 2 x HCS Sägeblatt geschrängt geschliffen für Sperrholz, Weichholz, Platten (5-50 mm) L: 82 mm, Zahnteilung: 4-5,2 mm speziell für schnellen Schnitt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,12* | € 7,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,25* | € 7,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,45* | € 7,64* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,57* | € 7,76* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,69* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,71125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|