| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C93768 Herst.-Nr.: 10450311 EAN/GTIN: 7630003566130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Leica A60 Stereomikroskop System ist für alle industriellen Inspektionen, Montagen und Qualitätskontrolle konfiguriert. Erleichtern Sie wesentlich Ihre Inspektion und Nacharbeit von Leiterplatten (PCB) in der Elektronikindustrie. Das Leica A60 optimiert die Produktivität und Qualität bei der Herstellung von Produkten der Medizintechnik (Hörgeräte, Herzschrittmacher, Katheter, usw). Mit dem Leica A60 erleben Sie im Vergleich zu konventionellen Stereomikroskopen 100% mehr Schärfentiefe. Die stromsparende LED Beleuchtung macht den Lampenwechsel unnötig, senkt die Betriebskosten und schont Ihre Augen durch den Diffusor. 100% mehr Schärfentiefe durch die Leica FusionOptics™ Technologie - Einfachere Handhabung, weniger Nachfokussierung, groβe Zeitersparnis122 mm Arbeitsabstand - Bester Zugang zum Werkstück und erleichtertes Handling mit Werkzeugen. Neues LED Ringlicht mit abnehmbarem Diffusor - Hell, gleichmässig und farbneutral. Angenehmes Arbeiten durch geringere Reflektionen bei glänzenden Werkstücken. Und für große, wiederkehrende Proben das Flexarmstativ für höchste Bewegungsfreiheit. Features: Vergrößerung 5 bis 30fach Mit FusionOptics™ Technologie Hinweise: Zum Betrieb ist ein Netzkabel (bitte separat bestellen) erforderlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel-Typ: | LED | Vergrößerung: | 6:1 | Betriebsspannung: | 100 - 240 V | Optische Vergrößerung (max.): | 30 x | Optische Vergrößerung (min.): | 5 x | Bauart: | Binokular | Arbeitsabstand (max.): | 122 mm | Produkt-Art: | Stereomikroskop |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereomikroskope, stereo zoom mikroskop, binokular mikroskop, Leica Microsystems, A60 F, Microskope |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |