Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Kreuzlinie Rot 5mW LFC650-5(12x45)45-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94022
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105735
EAN/GTIN:
     4260129041506
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie
Lieferumfang:
Netzteil.
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
5 mW
Länge:
45 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFC650-5(12x45)45-NT
Betriebsstrom:
300 mA
Gewicht:
82 g
Durchmesser:
12 mm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Wellenlänge:
650 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Kreuzlinie
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Strahldivergenz:
0.8 mrad
Arbeitsabstand:
1 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: picotronic lasermodul kreuzlinie, kreuzlaser, kreuzlaser picotronic, Laserfuchs, LFC650-5(12x45)45-NT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 43,43*
€ 57,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,39*
€ 76,86*
€ 6,90*
ab € 60,57*
€ 76,86*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 86,62*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 132,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.