Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 0.4mW DI650-0.4-3(8x21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94353
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104264
EAN/GTIN:
     4260129042541
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
0.4 mW
Länge:
21 mm
Farbe:
rot
Typ:
DI650-0.4-3(8x21)
Betriebsstrom:
20 mA
Gewicht:
3 g
Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung max.:
3 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.4 V/DC
Material:
Aluminium
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
2.4 - 3 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Arbeitsabstand:
5 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, DI650-04-3(8x21), punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 23,26*
€ 31,01*
€ 6,90*
ab € 32,40*
€ 43,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,45*
€ 43,42*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 50,50*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 58,78*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.