| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95327 Herst.-Nr.: 28 080 EAN/GTIN: 4006274280809 |
| |
|
| | |
| Passender Schneidedraht für Heißdraht-Schneidegerät Thermocut 230/E. Material: NiCr 8020. Spule mit 30 m x 0,2 mm. Weitere Informationen: | | Ø: | 0.2 mm | Länge: | 30 m | Passend für (Details): | Proxxon Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT und andere Heißdraht-Schneidegeräte + 81 25 17 | Durchmesser: | 0.2 mm | Material (Details): | NiCr 8020 | Produkt-Art: | Heißdraht für Styroporschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, Thermocut 230/E, Schneiddraht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,13* | € 6,34* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 5,89* | € 8,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,60* | € 9,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,13* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|