Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Special 2609256C83 Hartmetall Kreissägeblatt 65 x 15mm Zähneanzahl: 20 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96275
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256C83
EAN/GTIN:
     3165140756433
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Robustes Mehrzweck-Carbide-Kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
65 mm
Anzahl Zähne:
20
Material:
Hartmetall
Bohrungs-Durchmesser:
15 mm
Material-Eignung:
Holz + Metall + Kunststoff
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, Special, sägblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 20,18*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 22,75*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 30,37*
€ 3,50*
ab € 29,14*
€ 39,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.