Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C96960 Herst.-Nr.: 92940/75 EAN/GTIN: 4004353177163 |
| |
|
| | |
| Die bogenförmige Bogenleuchte Vessa ist ein eleganter Lichtspender. Im Wohnzimmer ist sie eine ansprechende Ergänzung zur Hauptbeleuchtung. Durch Ihren ausladenden Arm reicht sie mit ihrem Licht weit in den Raum hinein und kann so optimal hinter einem Sofa platziert werden. Diese Bogenleuchte vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Leuchte ist mit einem Fußschalter ausgestattet. Mit 1,7 Metern in der Höhe ist sie nicht zu übersehen. Features: Mit Fußschalter Lieferumfang: Stehlampe · Bedienungsanleitung. Hinweise: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Höhe: | 166 cm | Farbe: | grau + weiß | Sockel: | E27 | Schutzart: | IP20 | Raum: | Wohn-/Esszimmer | Stil (Lampen): | Modern/Design | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Metall + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Chrom + Weiß | Leistung je Leuchtmittel: | 60 W | Produkt-Art: | Stehlampe | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,87* | € 84,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,30* | € 84,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,30* | € 84,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|