Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6SMBJ48 DO-214AA 65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C972832
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
P6SMBJ48
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
48 V
Durchbruchspannung U(BR):
65 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AA
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, Diotec, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0723*
€ 0,111*
1 Tag
2950
30
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,1261*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.