| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C97448 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810776 EAN/GTIN: 4036911104632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Features: Komplett inkl. System-Stahlblechkoffer Lieferumfang: 30x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 5 x 20 mm + 15x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 5 x 40 mm + 20x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 6 x 25 mm + 12x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 6 x 40 mm + 8x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 8 x 25 mm + 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 8 x 50 mm + 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 10 x 20 mm + 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 10 x 45 mm + 45x Mutter Edelstahl M5 + 32x Mutter Edelstahl M6 + 13x Mutter Edelstahl M8 + 10x Mutter Edelstahl M10 + 90x Unterlegscheibe Edelstahl M5 + 64x Unterlegscheibe Edelstahl M6 + 26x Unterlegscheibe Edelstahl M8 + 20x Unterlegscheibe Edelstahl M10 + 45x Federring Edelstahl A5 + 32x Federring Edelstahl A6 + 13x Federring Edelstahl A8 + 10x Federring Edelstahl A10
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sortiment | Normen: | DIN 933, DIN 934, DIN 125, DIN 127 | Produkt-Art: | Kombi-Schrauben-Sortiment |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 74,27* | € 98,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 76,43* | € 98,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 150,82* | € 184,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14854* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|