Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SK14-AQ DO-214AC 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C978232
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK14-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SK14-AQ
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
30 A
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.50 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0718*
€ 0,1118*
1 Tag
7022
30
Frei Haus
ab € 0,0718*
€ 0,1273*
25
€ 5,95*
ab € 0,0729*
€ 0,1346*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1118*
€ 0,133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.