Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07512 Mercedes-Benz Unimog U 1300L Feuerwehr TLF 8/18 Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C988522
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07512
EAN/GTIN:
     4009803075129
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Spielzeug Feuerwehr
Der allradgetriebene Unimog der TLF(=Tanklöschfahrzeug)-8-Reihe bewährte sich dank seines Löschwasservorrates von 1.800 Litern und der löschtechnischen Grundbeladung für die schnelle Bekämpfung von Bränden und zur Löschwasserversorgung, auch in unwegsamen Gelände.
Features:
6-Zylinder-Motor
Umfassende Bestückung in zwei Beladungsräumen
Zwei Rollos wahlweise zum Öffnen
Einsatzleiter
Authentische Darstellung folgender Feuerwehrversionen: - Trier (D) - Bad Oeynhausen (D) - Höxter (D) - Braunschweig (D) - Venlo (NL) - Salzburg (A) - Altstätten (CH) - Belgien
Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz + Abziehbilder + Bauanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
232 mm
Breite:
108 mm
Modell:
Unimog U 1300 L Feuerwehr TLF 8/18
Herst.-Teilenr.:
07512
Anzahl Teile:
210
Maßstab:
1:24
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,18*
€ 49,38*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 37,23*
€ 49,39*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 67,82*
€ 85,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.