| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C988922 Herst.-Nr.: 01053 EAN/GTIN: 4009803010533 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ferngesteuerter Claas Traktor Axion 960 im Kleinformat wird an wenigen Tagen im Advent zusammengebaut. Nach ein paar Minuten Ladezeit direkt an der Fernsteuerung ist er einsatzbereitund kann durch den Bauernhof gelenkt werden, denn Kuh, Katze und Hühner sind ebenso Teil dieses Adventskalenders wie eine Landwirt-Figur, Zaunelemente und weiteres Zubehör. Notwendige Batterien sind enthalten.
Die einfach zu bedienende 2-Kanal Fernsteuerung lässt den Traktor in alle Richtungen fahren und kann auch schon von jüngeren Kindern bedient werden. Zusätzlich lässt sich der Traktor auch manuell bewegen, um eigene Spielwelten im Kinderzimmer zu erkunden. Das Mini RC Modell in originalgetreuer Nachbildung ist knapp 10 cm groß, passt in jede Jackentasche und kann überall mit hingenommen werden. Features: Mit der 2-Kanal-Fernsteue-rung kann man den Traktor in alle Richtungen steuern Sehr einfach zu bauen Inklusive Zubehör Lieferumfang: Adventskalender mit 24 Türchen + RC-Traktor-Bausatz + MHz-Fernsteuerung + Bauernhoftiere + Bauernhofzubehör + 2x 1,5 V AA-Batterien + Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | RC Class Axion 960 | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Themenbereich: | RC-Fahrzeug | Produkt-Art: | Adventskalender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |