Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Bolzenschneider 910mm 62 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98899
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 910
EAN/GTIN:
     4003773066781
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet. Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.
Features:
Schneidleistung bis 48 HRC Härte
Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
910 mm
Typ:
71 72 910
Gewicht:
4.95 kg
Schneid-Härte:
62 HRC
Material:
Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl + Werkzeugstahl
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Schneidhärte:
62 HRC
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,72*
€ 134,31*
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 118,06*
€ 134,54*
€ 4,90*
ab € 118,25*
€ 135,51*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 122,54*
€ 138,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 146,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 910
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.