Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wistoba 100003 Emaillackpinsel Pinselgröße: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99139
Hersteller:
     Wistoba
Herst.-Nr.:
     100003
EAN/GTIN:
     4002238100039
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Emaillelackpinsel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Pinselgröße:
16 mm
Borsten-Art:
Reine helle Borsten
Borsten-Länge:
35 mm
Produkt-Art:
Emaillackpinsel
Stärke:
-
Weitere Suchbegriffe: Emaillepinsel, Flachpinsel, emaillelackpinsel, 04002238100039, Wistoba
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,77*
1 Tag
685
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,78*
6 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 5,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.