Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 06068 Öler 60ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99216
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06068
EAN/GTIN:
     4103810060687
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne plastik
ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol

Features:
Kunststoff-Spritzrohr
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
12 g
Füllmenge:
60 ml
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Öler
Weitere Suchbegriffe: 04103810060687, 04103810023613, 4103810023613, Pressol
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,62*
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,64*
1 Tag
469
1
€ 7,90*
ab € 1,14*
€ 1,74*
1 Tag
122
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,26*
1
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.