Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZY91 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 91V Leistung (max) P(TOT) 2W S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C994272
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ZY91
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
41 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
91 V
Z.-Spg. max.:
96 V
Z.-Spg. min.:
85 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, Diotec, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0819*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1641*
€ 0,1953
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1613*
€ 0,1919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1466*
€ 0,1745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1254*
€ 0,1492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.