Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZY20 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 20V Leistung (max) P(TOT) 2W S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C994742
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ZY20
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
10 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
20 V
Z.-Spg. max.:
21.20 V
Z.-Spg. min.:
18.80 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,1044*
1 Tag
845
1
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1566*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1634*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1634*
€ 0,1944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1485*
€ 0,1767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,1468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.