Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZY150 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 150V Leistung (max) P(TOT) 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C994752
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ZY150
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
150 V
Z.-Spg. max.:
156 V
Z.-Spg. min.:
138 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0618*
€ 0,0926*
1 Tag
1435
250
Frei Haus
ab € 0,0718*
€ 0,1069*
10
€ 6,90*
ab € 0,0618*
€ 0,2119*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,0735
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.