Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD10B Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10V Leistung (max) P(TOT) 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C998332
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode tht do-35

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
ZPD10B
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
8 V
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
10 V
Z.-Spg. max.:
10.20 V
Z.-Spg. min.:
9.80 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, z-diode tht, Diotec, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,044*
1 Tag
2926
100
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0468*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,0494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.