| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C99921 Herst.-Nr.: 41.381.00 EAN/GTIN: 4006825410082 |
| |
|
| | |
| Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 10 Meter Länge für Kompressoren. Der Hochdruckschlauch ist für maximal 15 bar Arbeitsdruck ausgelegt, der Innendurchmesser beträgt 6 Millimeter. Features: Länge: 10 m Lieferumfang: 1x Gewebeschlauch 10 m Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 15 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 04006825410082, Einhell, Kompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,60* | € 15,67* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,17* | € 19,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,58* | € 19,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,87* | € 23,17* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,15* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|