Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt USB-Stick für Hutschiene 1 St. USB3.0-16GB-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D008442
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     9054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
62 mm
Breite:
12 mm
Typ:
USB3.0-16GB-Set
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
USB-Stick für Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 3.0 16gb, flash stick, usb 3.0 flash stick, Appoldt, USB30-16GB-Set, relais-platinen, relaisplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.