Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2143-D Schaltspannung (max.): 32 V/DC Nullspannungsschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D008492
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2143-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
85 mm
Breite:
24 mm
Typ:
S-ZC-F-10AF
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
48 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Schaltspannung (max.):
32 V/DC
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Schaltspannung (min.):
15 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, S-ZC-F-10AF, elektronisches relais, el relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.