Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608901708 EXPERT ‘MULTI MATERIAL’ T 367 XHM BLÄTTER 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D009022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901708
EAN/GTIN:
     4059952657356
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T345XF Blatt - Du benötigst ein Blatt, auf das du dich verlassen kannst. Ein Stichsägeblatt, das mit Bauholz mit eingebetteten Metallteilen umgehen kann. Oder mit Faserplatten. Oder auch mit harten Schrauben. Das EXPERT ‘Multi Material’ kann mühelos in mehreren Materialien eingesetzt werden und schneidet selbst dann noch, wenn andere Stichsägeblätter bereits verschlissen wären. Das EXPERT ‘Multi Material’ erhält seine herausragende Lebensdauer durch die Bosch Carbide Technology – Einbindung des härtesten Metalls in die Zahnstruktur mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken. Darüber hinaus ist es für Festigkeit und Geschwindigkeit optimiert und verfügt über eine progressive Zahnteilung, die Material aller Dicken aggressiv schneidet, ohne zu brechen. Das Bosch EXPERT ‘Multi Material’ Stichsägeblatt kann die härtesten Holzwerkstoffe mit eingebettetem Metall und andere zähe Baumaterialien schneiden. Auf dieses Blatt kannst du dich verlassen. Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T345XF Blatt
Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Ideal für gerade, grobe Schnitte in Holzpaneelen mit Metallrändern, die in Betonschalungen verwendet werden; Schnitte in Holz mit eingebetteten Stahlkomponenten wie gehärtete Schrauben und Nägel.
Weitere Informationen:
Länge:
132 mm
Material (Details):
Carbide
Zahnteilung:
3.5 - 5.0 mm
Produkt-Art:
Stichsägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, sägeblatt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,72*
5
€ 4,90*
ab € 14,89*
€ 20,00*
16 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 20,39*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 14,90*
€ 21,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,42*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.