Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Mora LED-Schienenstrahler 3phasig GU10 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025022
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78800
EAN/GTIN:
     4020856788002
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel

Features:
Für Leuchtmittel mit GU10 Sockel
Maximal 8W Leistungsaufnahme
Lampentyp PAR16
Lieferumfang:
MORA 3Ph-Adapter GU10 WH ohne + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
60 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Serie:
3phasig
Produkt-Art:
LED-Schienenstrahler
Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, Megaman, Mora, Schienenleuchte, Schienenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,09*
€ 15,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 16,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 17,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,25*
€ 17,25*
€ 5,00*
ab € 12,89*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM78935
ab € 23,46*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78932
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.