Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85664 Aqua LED-Einbauleuchte LED 6W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025112
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85664
EAN/GTIN:
     4020856856640
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Features:
Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 500 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß, Naturweiß
Lieferumfang:
AQUA Einbaul 110 mm IP44 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
112 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
500 lm
Material:
Aluminium + Kunststoff
Außen-Ø:
112 mm
Einbau-Ø:
90 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Außen-Länge:
40 mm
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Naturweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,73*
€ 15,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 17,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 19,04*
€ 5,00*
ab € 13,45*
€ 19,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.