Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Simplessa LM85685 LED-Stehlampe LED GU10 9W Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025352
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85685
EAN/GTIN:
     4020856856855
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Standlampe

Features:
Leistung= 9 W
Lichtstrom Gesamt= 700 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
SIMPLESSA Stehl. Nickel/Nickel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
1475 mm
Gewicht:
1.6 kg
Durchmesser:
220 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
30000 h
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Lampenform:
GU10
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
700 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Nickel
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Stehlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,28*
€ 64,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,11*
€ 64,63*
€ 5,46*
ab € 49,18*
€ 65,21*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 76,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,52*
€ 85,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.