Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Decoclic Aufbauleuchte GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025672
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75221
EAN/GTIN:
     4020856752218
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

Features:
Für Leuchtmottel PAR16 mit GU10 Fassung
Bis max. 10 W Leistung
Schwenkbar 30 °
Lieferumfang:
DECOCLIC Aufbau-Downlight rund + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
80 mm
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Aufbauleuchte
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Megatron, Decoclic, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,71*
€ 12,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 14,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 15,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 15,65*
€ 5,00*
ab € 10,93*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 2,99*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,13*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,10*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,54*
Zubehör
MEGAMAN
627352
ab € 4,78*
Zubehör
MEGAMAN
627378
ab € 2,41*
Zubehör
MEGAMAN
MM26612
ab € 1,85*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,02*
Zubehör
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.