Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70010 Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 0.6W Warmweiß, RGB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D027012
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70010
EAN/GTIN:
     4020856700103
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Industrieakku

Features:
Leistung= 0.6 W
Lichtstrom Gesamt= 65 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß, RGB
Lieferumfang:
SOLARBRICK mit Erdspieß IP44 BK + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.6 W
Höhe:
375 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Gewicht:
600 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
0.7 %
Lebensdauer circa:
25000 h
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
ABS + Aluminium
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
65 lm
Bauform:
Laterne
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß + RGB
Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, automatik schalter, Megatron, Solarlampen, Solarlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.