Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Marco Mini DBT LED-Schienenstrahler 3phasig 12W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029302
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78933
EAN/GTIN:
     4020856789337
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Mit Dual-Beam-Technologie (DBT): zwei verschiedene Abstrahlwinkel in einer Leuchte.
Zeitloses Design
Features:
Leistung= 12 W
Lichtstrom Gesamt= 950 lm
Lichtfarbe= 2800 K; Warmweiß
Lieferumfang:
MARCO Mini DBT Trackl. BK 24°/36° + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Länge:
160 mm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
50 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Drehbereich max.:
330 °
Schwenkbereich max.:
90 °
Lichtstrom Gesamt:
950 lm
Serie:
3phasig
Schaltungen:
100000
Produkt-Art:
LED-Schienenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, Megaman, Marco Mini DBT, Seilsysteme, Halogen Seilsystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,91*
€ 30,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 31,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,16*
€ 33,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,14*
€ 33,41*
€ 5,00*
ab € 26,43*
€ 35,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.