| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D029892 Herst.-Nr.: MM78935 EAN/GTIN: 4020856789351 |
| |
|
| | |
| Mit Dual-Beam-Technologie (DBT): zwei verschiedene Abstrahlwinkel in einer Leuchte. Zeitloses Design Features: Leistung= 12 W Lichtstrom Gesamt= 1000 lm Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß Lieferumfang: MARCO Mini DBT Trackl. WH 24/36° + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 W | Länge: | 160 mm | Schutzart: | IP20 | Durchmesser: | 50 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 36 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Drehbereich max.: | 330 ° | Schwenkbereich max.: | 90 ° | Lichtstrom Gesamt: | 1000 lm | Serie: | 3phasig | Schaltungen: | 100000 | Produkt-Art: | LED-Schienenstrahler | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 30,91* | € 30,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,41* | € 31,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,15* | € 33,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,88* | € 33,46* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,34* | € 34,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|