Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D030242 Herst.-Nr.: 706810.0000 EAN/GTIN: 4006325612825 |
| |
|
| | |
| Messing-Hohlkegeldüsen mit Zerstäubereinsatz, passend für alle Hochleistungs- und Kolbenrückensprühgeräte. 2 x 1 mm Duchmesser, Sprühwinkel 55°, 1 x 2 mm Durchmesser, Sprühwinkel 80° Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Hohlkegeldüse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 8,08* | € 11,63* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,44* | € 11,80* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,30* | ab € 8,24* | € 12,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,35* | € 12,22* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 8,55* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|