Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger FF30250 Bohrständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D040052
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     FF30250
EAN/GTIN:
     4004625397213
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Installateure aus der SHK-, Elektro- und Gartenbranche können mit dem Bohrständer RODIACUT 250 und einem vorhandenem Diamant-Bohrmotor, stationären Kernbohrungen, durchführen.
Features:
Leichte Aluminium-Bauweise ermöglicht eine Ein-Mann-Bedienung
Vollausgestatteter Bohrständer inkl. Bohrloch-Mittenanzeiger, Bohrtiefenanschlag und Meßskala
Integrierte Vakuumplatte als zweite Befestigungsmöglichkeit vorhanden3-fache Winkelverstellung, schnell, einfach und werkzeuglos von 90° - 45°
Verstellbarer Handhebel ohne Werkzeug wechselbar und für wandbündiges Bohren
2 Transportgriffe ideal zum Tragen oder montieren an der Wand
Schwalbenschwanzplatte mit Ø 60 mm Spannhals-Aufnahme für die gängigsten Freihand- oder Ständer-Bohrmotoren
2 Nivellierungen inkl. 4 Justierschrauben für schnelles und exaktes ausrichten des Bohrständers
Transporträder für den leichten Umgang für Treppenstufen oder lange Distanzen
Weitere Informationen:
Spannhals-Ø:
60 mm
Produkt-Art:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: Rothenberger, Bohrmaschinenständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.575,60*
€ 1.662,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.597,42*
€ 1.662,62*
Frei Haus
ab € 1.883,11*
€ 1.952,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,60*
€ 1.978,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,14*
€ 1.958,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.638,55*
€ 1.949,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,38*
€ 1.905,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,09*
€ 1.877,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,60*
€ 1.874,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.