Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 865789 Universal-Sägeblatt,300x20x0,9,5er Pack Sägeblatt-Länge 300mm 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D040972
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     865789
EAN/GTIN:
     4004625657898
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Mit dem Universal-Sägeblatt 300x20x0,9 mm können Sie in Verbindung mit den Elektrosägen ROTIGER VARIO Electronic und Universal ROTIGER VARIO Electronic verschiedene Rohrprofile aus Metall, PVC, Holz, Kupfer, Nickel, Messing und Zink trennen.
Features:
Vielseitig einsetzbar: Für 1/2"-Universal-Aufnahme, auch passend für Flex, Bosch, B&D, Skil, Hitachi, Makita, Ridgid, Roller und Rems
Lieferumfang:
5 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Material-Eignung:
Metall + Kupfer + Nickel + Messing + Zink
Weitere Suchbegriffe: Rothenberger, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,90*
€ 36,62*
€ 6,99*
ab € 26,80*
€ 36,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 64,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.