| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D044172 Herst.-Nr.: 1500000135 EAN/GTIN: 4004625370377 |
| |
|
| | |
| Mit der ROSOLAR Pump können Solaranlagen sicher und einfach befüllt, wie auch effektiv gespült oder entlüftet werden. Features: Leistungsstarke Pumpe für schnelles Befüllen und effektives Spülen von Solaranlagen Hochtemperaturbeständige Schläuche (100°C) ermöglichen ein sicheres Befüllen und Warten von Solaranlagen Höhenverstellbarer (76-110 cm) Teleskopgriff für platzsparende Lagerung, einfachen Transport und gute Handhabung in engen Kellerräumen Durchdachtes Handling: der Kanister kann durch die große Öffnung leicht befüllt werden. Das Absperrventil im Boden ermöglicht eine einfache Entleerung des gesamten Behälters Optional: robuste und temperaturbeständige (90°C) Impellerpumpe: kleine Feststoffteilchen werden problemlos mit gefördert. Lieferumfang: ROSOLAR Kreiselpumpe 2x 3m Schlauch mit 3/4" Anschluss Vliesfilterbeutel Rücklaufdeckel Kuggelhahn Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Max. Kabellänge: | 10 m | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Kreiselpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rothenberger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 547,83* | € 623,96* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 587,25* | € 670,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,48* | € 670,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 752,69* | € 836,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|