| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D044532 Herst.-Nr.: 1000003876 EAN/GTIN: 4004625545911 |
| |
|
| | |
| Die qualitativ hochwertigen Pressringe der Kontur SV sind von ROTHENBERGER speziell für Pressanwendungen an metallischen Rohrleitungssystemen konzipiert und entwickelt worden. Mit dieser Pressring-Ausführung sind Nutzer/Anwender ideal ausgestattet, um Fittings in komplexen Montagesituationen systemkonform zu verpressen. Dank der ROTHENBERGER DURA LAZR TEC® Technologie - ein innovatives, partielles Laser-Härteverfahren - wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich zusätzlich ein minimierter Verschleiß und eine Verdopplung der Presszyklen im Vergleich zu nicht behandelten Presswerkzeugen. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Widerstandsfähigkeit der Pressringe/-backen. Anhand der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls eignen sich die ROTHENBERGER Pressringe für all markt-gängigen Pressmaschinen mit einer konstanten, axialen Schubkraft von 19 kN oder 32 kN. Features: Rastposition für die einhändige Positionierung des Pressrings auf dem Fitting 180° Schwenkbarkeit ermöglicht eine frei einstellbare Position der Pressmaschine Kompatibilität zu Compact und Standard Zwischenbacke DURA LAZR TEC für eine 40 % größere Härte und 100 % mehr Presszyklen Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung Schnelle, einfache und kostengünstige Installation Weitere Informationen: | | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 35 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 18 mm | Produkt-Art: | Pressring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rothenberger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,46* | € 100,05* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,12* | € 111,38* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,73* | € 111,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 86,56* | € 112,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 90,17* | € 114,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|