| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D045032 Herst.-Nr.: 71461 EAN/GTIN: 5702017419411 |
| |
|
| | |
| Baue mit dem LEGO DREAMZzz Das Fantastische Baumhaus (71461) Set den Treffpunkt deiner Helden aus der TV-Serie LEGO DREAMZzz nach. Kinder können das Baumhaus mit coolen Partyzimmern oder mit Festungsanlagen versehen, um die Heldinnen und Helden und einen Träumling vor den Albtraummonstern zu beschützen.
Der LEGO Modellbausatz ermöglicht es zwei verschiedene Varianten des Baumhauses zu bauen: den Partytreff für die LEGO DREAMZzz Freundegruppe, um sich zu entspannen, oder die Festung, um das Baumhaus vor den Albtraummonstern zu beschützen. Die detailgetreuen LEGO DREAMZzz Minifiguren von Mrs. Castillo, Izzie, Mateo und dem Nachtjäger bringen die Bildschirmaction aus der LEGO DREAMZzz TV-Serie zu euch nach Hause. Es gibt nicht nur Mrs. Castillos Küche, Izzie und Mateos Kinderzimmer und ein Wohnzimmer, sondern auch einen Aussichtsturm, um nach den bösen Albtraummonstern Ausschau zu halten, und eine faszinierende Schaukel. Zu den coolen Zubehörelementen gehören zudem Mrs. Castillos Toaster, der sich in einen Bagel-Blaster verwandeln lässt, und Mateos fliegende Flaschen mit Traumfarben.
Mit diesem LEGO Abenteuer-Spielzeug für Kinder können Mädchen und Jungen ihre Lieblingsfiguren in der Traumwelt zu Hause besuchen. Das detailreiche Konstruktionsspielzeug ist perfekt für fantasievolle Köpfe und Eltern, die nach kreativen Geburtstagsgeschenken für ihre Kinder, Jungen und Mädchen, suchen.
Das Baumhaus ist über 40 cm hoch, 37 cm breit und 14 cm tief. Enthält 1.257 Teile. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fantastisches Baumhaus | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 1257 | Produkt-Art: | LEGO® DREAMZZZ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO DREAMZZZ, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,79* | € 79,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,46* | € 84,96* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 67,47* | € 84,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,84* | € 89,71* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,41* | € 92,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|