| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D045142 Herst.-Nr.: 31209 EAN/GTIN: 5702017415567 |
| |
|
| | |
| Feiere einen der beliebtesten Superhelden der Welt mit LEGO ART The Amazing Spider-Man (31209). Füge dieses mehrdimensionale Spider-Man-Poster aus mehreren Schichten von LEGO Steinen zusammen. Die Spider-Man-Figur scheint aus dem Rahmen auszubrechen und kann Kopf und Finger bewegen, um verschiedene Posen einzunehmen. Diverse Details in diesem kühnen 3D LEGO Wandbildes werden die Fans von Spider-Man begeistern. Der Hintergrund erinnert an die für Superhelden-Comics typische Drucktechnik „Benday Dots“. Außerdem symbolisieren 15 Spinnen die Ausgabe 15 von Amazing Fantasy, in der Spider-Man im August 1962 seine Premiere feierte. Und ein Textfeld in der unteren rechten Ecke trägt seinen berühmten Ausspruch: „With great power there must also come great responsibility.“ (Aus großer Macht folgt große Verantwortung). Scanne den QR-Code, um dir den Soundtrack anzuhören, während du dein Premium-Wandporträt erschaffst. Die maßgeschneiderten Inhalte bescheren dir ein noch faszinierenderes Bauerlebnis. Dein fertiges Kunstwerk kannst du dann im Wohnzimmer oder Büro aufhängen. Erschaffe mit den LEGO ART Sets legendäre Modelle und Wandbilder, die von ikonischen Filmen wie Marvel, Harry Potter und DC inspiriert sind. Mit dem LEGO ART Spider-Man-Wandbild zeigst du allen deine Begeisterung für Kunst und Superhelden. Oder mache ein dekoratives Spider-Man Geschenk für Jugendliche und Erwachsene Fans, die fesselnde Bauprojekte lieben.
Dieses LEGO Art Porträt ist 54 cm hoch und 41 cm breit. Enthält 2.099 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | The Amazing Spider-Man | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 2099 | Produkt-Art: | LEGO® ART | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO ART, Legosteine, Super Mario, Mario |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 126,37* | € 154,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 129,87* | € 157,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,67* | € 165,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 135,54* | € 165,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 138,25* | € 169,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|