Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT RM-300 Geigerzähler Strahlung: Beta, Gamma, Röntgen akustischer Warnton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D045212
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13986170
EAN/GTIN:
     4064161246963
Suchbegriffe:
Geigerzähler
Strahlenmesser
geigerzähler
Strahlungsmessgerät zum überwachen von Beta-, Gamm- und Röntgenstrahlen. Die Stromversorung läuft üer ein USB-C® Kabel.
Features:
Überwachung von Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlen
Dosenmessungen in Echtzeit und Aufzeichnung aufgelaufener Dosen
Hohe Messgenauigkeit
Alarm bei Überdosis
Lieferumfang:
Strahlungsmessgerät
Tragetasche
USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
159 mm
Länge:
56 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
136 g
Besonderheiten:
akustischer Warnton
Strahlung:
Beta + Gamma + Röntgen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Röntgenstrahlung:
0.01 - 9999 MeV
Stromversorgung:
über USB
Schnittstellen:
USB-C®
Produkt-Art:
Geigerzähler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, RM-300, geigermüllerzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
481
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 106,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 107,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.